AZ8057 AZ-8057 軽量シャツ レディース七分袖ボタンダウンシャツ(春夏用) アイトス 68172711

AZ-8057 軽量シャツ レディース七分袖ボタンダウンシャツ(春夏用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ブラック サイズ3L 注文コード68172711 品番AZ8057
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,600
この商品は色・サイズなど25種類から選べます 他の種類を見る

スポーツウェアで使用されている、吸汗速乾性能が高く軽量素材のクールビズ対応のシャツ。
節電中の事務所や営業活動に最適です。

ブラック サイズ3L 性別女性用 仕様衿/ボタンダウン 種別七分袖シャツ 材質ボタン/糸付ボタン 胸囲(cm)112 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)42.5 袖丈(cm)42 着丈(cm)65 首廻り(cm)43 生地軽量ワッフル 色番010 生地性能吸汗速乾、通気性、形態安定
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする