アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの トップス オフィスウェア
アイトスの シャツ・ブラウス オフィスウェア
AZ-8054 軽量シャツ 半袖ボタンダウンシャツ(男女兼用)(春夏用)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68173393
品番
AZ8054
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
スポーツウェアで使用されている、吸汗速乾性能が高く軽量素材のクールビズ対応のシャツ。
節電中の事務所や営業活動に最適です。
色
ホワイト
サイズ
S
性別
男女兼用
仕様
衿/ボタンダウン
種別
半袖シャツ
材質
ボタン/糸付ボタン
胸囲(cm)
105
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
22.5
着丈(cm)
69
首廻り(cm)
38
アズワン品番
64-4957-46
生地
軽量ワッフル
色番
001
生地性能
吸汗速乾、通気性、形態安定
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。