AZ-8054 軽量シャツ 半袖ボタンダウンシャツ(男女兼用)(春夏用)

(1件のレビュー)
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68173585 品番 AZ8054
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

スポーツウェアで使用されている、吸汗速乾性能が高く軽量素材のクールビズ対応のシャツ。
節電中の事務所や営業活動に最適です。

ネイビー サイズM 性別男女兼用 仕様衿/ボタンダウン 種別半袖シャツ 材質ボタン/糸付ボタン 胸囲(cm)111 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)45.5 袖丈(cm)23.5 着丈(cm)71 首廻り(cm)40 アズワン品番64-4957-63 生地軽量ワッフル 色番008 生地性能吸汗速乾、通気性、形態安定
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68173427
2016-07-25
用途:
事務
有限会社ヴィックフォレスト 様 (農・林・水産業)

日常業務に使用しておりますが、快適です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする