- 車両塗装用マスキングテープ カブキS カモ井加工紙 68173787 - 車両塗装用マスキングテープ カブキS カモ井加工紙 68173787 - 車両塗装用マスキングテープ カブキS カモ井加工紙 68173787

車両塗装用マスキングテープ カブキS

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10本) 注文コード 68173787 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098

テープの引き出しが軽く手切れ性が優れています。

テープ幅(mm)30 テープ長さ(m)18 基材和紙 主な用途車両塗装用、建築塗装用 粘着剤アクリル系 粘着力1.79N/10mm 用途車両・塗装用 伸度(%)3.7 テープ厚さ(mm)0.09 耐熱温度(℃)100(30分) 引張強度(N/15mm)41.5 引張強度(N/10mm)27.6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06953755
2026-03-12
用途:
車の養生など。
自動車・二輪車・自転車関連業

直線も綺麗に貼れるし曲線も楽に貼れる。
ノリ後が残らない所がいいですね。

2021-12-15
用途:
小売店でのPOP貼り付け
株式会社久米商店 様 (卸売・小売業)

以前使っていたマスキングテープが廃盤になって代替えを探しており
粘着力を重視して探していたところ、希望の製品が見つかり、大変助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
07339473
2021-05-15
用途:
自動車のメンテナンス

色が気に入っている。粘着力も丁度良い。カモイ製のテープはほかの商品も良くできている。

1人が参考にしています
対象商品:
68173796
2020-09-28
用途:
内装リフォームの養生全般。
株式会社アートリフォーム 様 (不動産業)

適度な粘着力で、使い勝手の良い養生テープとして利用しています。
既存クロスなども施工可能。

1人が参考にしています
対象商品:
07339473
2020-04-08
用途:
とても良い
サービス業

紙がとてもしなやかで曲線や曲面でもしわになることが少なく、十分な粘着力とはがしやすさも申し分ない。マスキングテープとしては最高の物だと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
07339464
2019-12-05
用途:
研磨時のマスキング、塗装など

テープの引き出しがこの手のテープの中では非常に軽く、
長く使う時にストレスがない。

対象商品:
06953737
2019-05-14
用途:
塗装作業時 ラッピングなどのテープとして
卸売・小売業

丈夫ではがしやすい。かといって、粘着力が弱いわけではなく、マスキングテープの中では非常に良いものかと。

1人が参考にしています
対象商品:
68173753
2019-12-18
用途:
コーキング作業時
建設業・工事業

いつも使っていて、とても満足しています。
これからも使い続けます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする