画像準備中

速乾アクリア

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(500g) 注文コード 68174173 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

速乾性で初期接着力が強く、作業性が良好。硬化後の樹脂皮膜が柔らかく、布や皮などの材質の風合いを損なわず接着可能。硬化後は、透明になりきれいな仕上がり。

主成分エチレン酢酸ビニル樹脂系水性型 硬化前:乳白色、硬化後:透明 タイプ水性接着剤 規格F☆☆☆☆/4VOC基準適合 主なワークパーツ 用途木・皮・布・紙・発泡スチロール同士の接着。片面が多孔質であれば、塩ビ・金属にも接着できます。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ブランドが「パワーエース」から「アルテコ」に変更されました。それに伴いパッケージも順次変更になります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:248

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-20
用途:
普段使用

趣味でお城作成に使用。速乾で強力につき重宝しています。

2026-02-23
用途:
木材の接着
サービス業

普通に木材の接着が出来ました。木材以外は不明ですが良い品だと思います。

対象商品:
68174173
2025-06-05
用途:
紙とフィルムの接着
カリバヤシ合同会社 様 (卸売・小売業)

紙とフィルムを張り合わせています。
速く乾くのでとても使いやすい。

2025-04-11
用途:
部品の固定

近所のホームセンターで取扱いを止めてしまい、こちらで購入です。使い慣れて接着具合は良好です

対象商品:
21822876
2025-03-04
用途:
つまみ細工
ざくろ堂 様 (卸売・小売業)

乾きも早いし時間が経つほどに硬化して行くところがお気に入りです

対象商品:
21822885
2025-03-28
用途:
ミニチュア
その他業種

この商品はとても使いやすいです
補充するのに重宝しています

対象商品:
21822876
2023-11-01
用途:
製本に使用

印刷物を揃えてクリッピングし、背表紙となる辺全体に薄く塗り広げることで製本糊として使用できます。硬化後も適度な弾力が有るためページ捲りを繰り返しても大丈夫です。ただし個別のページを斜めに強く引っ張れば取れてしまいますので市販の製本と同様にはいきませんが。手軽に簡易製本が可能です。

1人が参考にしています
対象商品:
21822885
2023-08-11
用途:
フロア補修
株式会社パリミキ 様 (卸売・小売業)

とても乾きが早くて、仕上がりもきれいで満足しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする