アルテコスプレープライマーmini

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(17mL) 注文コード68174182 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥890
販売価格(税別)
809
危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.009L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68174182
2024-03-28
用途:
テフロンの瞬間接着
有限会社サンライズ・システム 様

アロンアロファーだけだと、強度が弱かったので、このプライマーを使用して
積層することで、強度が高くなりました。
使用量は、一拭きだけなので、ミニサイズで調度良いです。

対象商品:
68174182
2023-12-07
用途:
瞬間接着剤の硬化促進時

瞬間接着剤を一瞬で硬化させるプライマーです。瞬間接着剤は瞬間といっても、くっつくまで固定している時間等がいりますが、こちら一吹きすれば一瞬で硬化します。置き場所に困らない携帯サイズで重宝しています。

対象商品:
68174182
2021-07-06
用途:
すべりとめ縁を隙間無く瞬間接着剤後吹きかけ使用
株式会社シューピッド 様

硬化直ぐ白く濁ります。その部位は熱が出て固まった証拠となります。重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プライマー/硬化促進剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする