耐水ペーパー

(7件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 68174505 品番 WTCC-S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
粒度80 寸法(mm)230×280 基材Cw 適合材木工、金属 用途耐水研磨紙標準品、金属木工塗装面万能型、乾湿両用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06903714
2023-11-15
用途:
自動車整備業
有限会社三協自動車 様

耐水とあるように水洗いを伴う作業に使用していますが破れにくく使い勝手がいいです。もちろんそのままでも使えます。

対象商品:
68174532
2022-12-21
用途:
磨き作業

日本研紙さんの耐水ペーパーは使いやすいと作業者が言っております。

対象商品:
06903714
2018-02-05
用途:
パテ、サフの表面研磨
ピデスアート 様 (製造業)

前から使用していたのですがやはり日本研紙は1番使い易く
へたりも遅くダントツにいいですね。
ただ10枚セットくらいで販売して貰えると色々購入出来て尚いいのですがね〜。

1人が参考にしています
対象商品:
06903732
2017-06-19
用途:
塗装作業時
有限会社はまもりボデー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

この商品は、品質がいいのと研ぎやすいですね。おすすめです。

対象商品:
06903696
2017-02-27
用途:
篆刻石の研磨ほか
農・林・水産業

以前に使用していたメーカーのもので、期待どうりです。

1人が参考にしています
対象商品:
08531765
2016-01-28
用途:
技術室用

いつもの注文分、納期がはやい

対象商品:
06903732
2015-02-06
用途:
金属表面の研磨

ひと山いくらの安い耐水ペーパーと違って、研磨粒子の剥離が少ないので高精度な研磨作業ができます。安物はポロポロと研磨粒子が剥がれる上に耐久性も貧弱なので、日本研紙の耐水ペーパーしか使いません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする