スティッコン ハード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 68174742 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

●強靭な紙に研磨材をクローズコートしてあるため、苛酷な研磨用途に適しています。●特に硬質塗膜の研磨に適し、耐久性にも優れています。●ハクリ紙の大きなワッペンタイプで、軍手のままでも簡単にはがせます。

粒度120 タイプ穴なし 用途自動車・建機重機、鉄道、バス、トラック、航空機、工作機械、配電盤、自動販売機、FRP製品、木工製品等の素地研磨および塗膜研磨 仕様P-0 サイズ(Φmm)125 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※用途以外には使用しないでください。※安全帽・保護メガネ・防じんマスク等を着用し、他の作業員の安全を確認してから作業をする。※輸送途中の扱いによる外観上の欠陥、以上等がない事を確認してから使用する。※専用パッドによく密着させて使用をする。※被削物に軽く押し当てて始動する、※損傷・摩耗したパッドは使用しない。※直射日光・乾燥状態のところに長時間放置しない。※使用するサンダーの取扱説明書をよく読み、外径等が適合することを確認してから使用する。
※2022年11月中旬より一部仕様が変更となります。
・剥離紙の形状:四角→タブ付き仕様に変更
・パッケージの形状:縦置き→横置き
従来品の在庫が無くなり次第、順次切り替えとなりますので、品種・粒度により、現行品と変更品が混在する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする