曜日別特売
No.720A ペイントエース(建築用) No.720A 日東電工 68175187

No.720A ペイントエース(建築用) No.720A 日東電工 68175187
No.720A ペイントエース(建築用) No.720A 日東電工 68175187

ペイントエース(建築用) No.720A

(18件のレビュー)
取扱い終了
内容量1ケース(10巻)
テープ幅(mm)12
内容量1ケース(10巻)注文コード68175187品番No.720A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

優れた直線性。
はがす時にほとんど切れません。
のり残りがほとんどありません。

用途建築塗装用マスキングテープテープ幅(mm)12テープ長さ(m)18主な用途建築塗装用粘着剤アクリル粘着力3.3N/18mm、(180°)3.3N/18mm、1.8N/10mmテープ厚さ(mm)0.1伸び(%)8引張強度(N/10mm)32引張強度(N/18mm)58巻戻し力(N/18mm)2.3
注意
※ラッカー系塗料に使用できない場合がございますので、事前にお試しの上、ご使用下さい。記載の数値は測定値の一例であり、保証値ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68175266
2023-12-27
用途: 内装作業など
サービス業

このテープ以外に粘着性の強いのや弱いのがありますが大抵のことはこのマスキングテープで1種類で事足りているので助かります。

対象商品 : 68175187
2022-01-24
用途: アクリルの商品を張り付け固定するために使用。
ユーテック銘板製造業

張った後の粘着が残りずらいのが商品の使いやすさです。

対象商品 : 68175196
2021-10-11
用途: 素人が駐車場のラインスプレーを使う時
医療・福祉・介護関連業

業者さんに頼むほどでもないので、歯科医院スタッフ用アスファルト駐車場のラインスプレー使用時にマスキングテープとして使用しました。
アスファルトにもいい具合に粘着し、靴で踏んでみると、よりいい具合に張りつきました。
剥がすのも簡単でした。

1が参考にしています
対象商品 : 35081715
2021-12-21
用途: 壁塗り養生

同じ商品でもこれはモノタロウなら安く入りリピートします

対象商品 : 68175275
2021-03-13
用途: 塗装作業時
株式会社児玉建設業・工事業

とても使いやすく長年、金属塗装工事で使用しています。

対象商品 : 68175257
2020-08-13
用途: シート貼り作業
C・BRAIN建設業・工事業

ソフトなクロスや塗装下地の養生に、下地をもってこないので良好です。

対象商品 : 35081724
2020-04-01
用途: 現品票添付に使用

鉄やプラスチックにもつけやすく糊あともないため重宝しています

2019-08-16
用途: 左官の養生
その他業種

左官屋さんに勧められて採用。
やや高いだけあって、無垢材等へのノリの強さがちょうどいいのと、直線に貼りやすい点で、モノタロウブランドのものと比べて圧倒的に使いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする