No.727 建築用マスキングテープ No.727 日東電工 和紙基材 赤色 68175327

建築用マスキングテープ No.727

(26件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(4巻) テープ幅(mm)30 注文コード68175327 品番No.727
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はテープ幅・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

巻き戻しが軽く、作業がスムーズに行えます。
粗面・凹凸面へのなじみ、接着性に優れています。
ボードへの接着性に優れ、糊残りがほとんどありません。
はがす時に切れにくく、プライマーの種類を選びません。

テープ幅(mm)30 テープ長さ(m)18 基材和紙 主な用途建築塗装用 粘着剤感圧性アクリル系 粘着力3.6N/18mm、1.9N/10mm、3.6N/18mm 用途サイディングボードのシーリング テープ厚さ(mm)0.1 伸び(%)8.5 引張強度(N/10mm)39.7 引張強度(N/18mm)75 高速巻戻し力(30m/min)2.6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:548

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06588522
2024-07-31
用途:
塗装の作業時
マユテツ商会 様 (建設業・工事業)

母材の付が良く安心して塗装が出来るし、手で切る事も容易で作業が楽でした。

対象商品:
06588513
2023-06-24
用途:
塗装済み木材のシーリング時のマスキング

表面が粗い素材のマスキングとして良い製品です。
0.1mmと厚めでシール材を厚くできますし、表面もツルツルしすぎていません。
密着力も高いですが、剥がす際にキレもなく、安定してよい仕事してくれます。
プライマーに対しても強く。いろいろ試しましたが、結局これに戻ってきますね。

1人が参考にしています
対象商品:
06588522
2023-04-15
用途:
作業用
運輸・通信業

使いやすかったです。注文後の発送も早かったと思います。

対象商品:
10695754
2021-10-29
用途:
作業
製造業

粘着が強すぎず、弱すぎず、夏場などにべとつきもなく、ちょうどいいです。

対象商品:
68175354
2023-07-24
用途:
シリコンコーキング時に使用
株式会社三興電機製作所 様 (製造業)

以前から20mm幅のものを使用していましたが、コロナの影響か手に入らない状況となり、別のメーカーのものを使用していました。
別のメーカーのものを使っていて思ったのはテープを引き出す時に粘着の強さか力がいる、コーキング後、剥がすのも剥がしにくいなどあり、たまたま18mm幅があったので、こちらに戻しました。本当は20mm幅が使いやすかったのですが残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
68175372
2021-10-22
用途:
塗装作業前の養生
建設業・工事業

塗装に使う紙テープはペイントクイーンの24mm以外使っていません。糊残りもなく剥がしやすく大変気に入っています。

対象商品:
06588513
2021-05-11
用途:
色が鮮明なので、マーキングに使用しています。
小森商会 様 (製造業)

使いやすく、ノリが残らないので
気に入っています。満足です。

対象商品:
10695754
2021-03-16
用途:
商品梱包用に
卸売・小売業

まとめて購入できるマスキングを探しており注文しました。色名が「赤」となっていて口コミでは「ピンク」と記載があり、届くまでどんな色だろう?写真ではよくわからないし・・と思っていましたが、赤みがかった濃ピンクという感じで、私的にはとても好きな色でよかったです。おしゃれな色なので商品梱包用に使います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする