画像準備中

ピカール グラスターポリッシュ

(51件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(18kg) 注文コード68175485 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,820
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

液状タイプの多用途ポリッシュで、主としてガラスについた、がんこな汚れや銀製品等の汚れ落とし

用途研磨剤入りガラス、銀器、クリーナー 適合材ガラス・銀

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 51
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09170262
2024-06-07
用途:
車のガラス清掃に
自動車・二輪車・自転車関連業

グラスターでもスプレータイプもありますが私はこれがいいです。液体なので周りに飛ぶこともなく車のガラス清掃に使っています。ワックス掛けの後などガラスを吹くのにグラスターで吹くときれいになりワックス成分が残らないのできれいになってバッチリです。以前はホームセンターでも見かけてたのですが最近はなかなかないのでモノタロウならいつでも買えて安心です。

3人が参考にしています
対象商品:
09170253
2024-08-02
用途:
ガラスの洗浄
卸売・小売業

自動車販売店で勤めていた時にガラスの美装で初めて知ってから愛用しています。
ほかの洗浄剤と違いスポンジでのばして塗って、しばらく経つとワックスのふき取りのように乾燥するので拭き後など残らずきれいに吹き上げられます。
ただ、独特の匂いがあるのでそこだけは変わりませんね。

1人が参考にしています
対象商品:
09170262
2023-10-16
用途:
車のガラス
農・林・水産業

自動車ガラス屋にいた頃に使っていてなかなか汚れも落ちてスベスベになるので車以外でも
使用できます。

1人が参考にしています
対象商品:
09170262
2022-11-08
用途:
油膜、ウロコとり
建設業・工事業

クルマのフロントガラス等の鱗除去に使用。
1発でスッキリとはいかないですが根気よくやればかなり視界良くなります。

2人が参考にしています
対象商品:
09170253
2022-05-16
用途:
金属磨き
医療・福祉・介護関連業

汚れがよく落ち、期待通りでした。大満足です。どんどん磨きます。

1人が参考にしています
対象商品:
09170262
2022-02-23
用途:
ガラス磨き
藤嶋製麺所 様 (卸売・小売業)

安定のグラスター!
使いつづけて30年・・・
安定の製品です。

1人が参考にしています
対象商品:
09170253
2021-07-06
用途:
車のフロントガラスの汚れ除去
その他業種

車のフロンのワイパーのビビりが出始めたころ又はワイパー使用の際ガラスの水切れが若干不十分と感じられたころにピカールグラスターポリッシュをフロント硝子前面に塗布し乾燥した後吹き上げます。ほとんどのビビり音、水切れの状況は改善できます。
実際に使用していますがワイパーの交換期間は大幅に延長できています。

5人が参考にしています
対象商品:
68175476
2021-05-18
用途:
ガラス清掃
マイスターワークスAGS 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

かれこれ25年以上使用してます。
湿気の多い日はなかなか乾かない、逆に炎天下では乾きすぎて拭き取りにくくなるなど使用に関して若干使いづらい面などありますが、抜群に綺麗になります。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする