アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの トップス オフィスウェア
アイトスの シャツ・ブラウス オフィスウェア
AZ-43030 カッターシャツ 半袖カッターシャツ(6040)(春夏用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68176001
品番
AZ43030
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
39
性別
男性用
種別
半袖シャツ
胸囲(cm)
114
混率(%)
綿60、ポリエステル40
ウエスト(cm)
104
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
25
後ろ丈(cm)
79
アズワン品番
64-9030-69
生地
ブロード
色番
001
生地性能
形態安定
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。