釣り竿の塗装に使用しました。
一液ウレタンは初めて使用しましたが悪くないと思います。
スプレー缶塗料は使う方より余る方が多くなってしまいがちですが、
これは缶も小さく使い切れるくらいのサイズでいいと思います。
今のところ剥がれなくいい感じです。
容量5L程のガソリンタンクの塗装に使用しました。
2度塗りして少し余るくらいだったので、丁度よかったです。数日置いても乾かずネチョネチョしているというレビューがあり、少し心配していましたが、一晩置いたらちゃんとカチカチに乾燥してくれましたよ。
2液ウレタンは使い切りですが、この商品は必要な分だけ使用できるので助かりますが、使い切らない場合は必ず缶を逆さまにして空吹きを、、ノズル内で固化してそれ以降使えなくなります。
ポイントとして、「1液式である」こと。
つまり2液式と違って、化学変化での硬化じゃないので、使い切りタイプではなく、必要分だけ使えるスプレーです。
300ml版とか有ってもいいかも。
ただ、2液式ではないことで色々と「思ってたのと違う・・」ってなりやすい商品だと思います。
硬化が非常に遅くて数日置いた方がいいレベル。
研ぎ出しをやりたいならむしろ使わない方がいいです。
3日ぐらい置いてもなんかねちょねちょしてる場合もある感じ。コレじゃ研げません。
乾燥時に肉やせが起きやすく、意外と厚みを作るのが難しい。
おすすめの使い方は・・そこそこ吹きっぱなしでいいよ!って部位で、ガソリン耐性がそこそこ欲しい。そんな農機具のタンクや燃料キャップ蓋周辺なんかのトップコートにいいでしょう。
公式の注意点にも若干黄色い旨が書いてあります。
今回クリアレッドのラップ塗装のトップコートに使いました。そういう場所にはまったく気にならなかったですね。
白塗装のパンパーにクリアーのこちらを使ったところうっすらと黄色に変色する不良品これが仕様なら使えない やり直しレベル 作業賃補填してくれ 量も少なく割高なのに 買ったらダメ
セルロースの仕上げで色流れに悩んでいた。ウレタンにしようと瓶かスプレーで悩んでこちらを試しに買ってみたところ予想外にうまくいきました。
ツヤはバッチリ!あとは耐久ですね。
バイクガソリンタンク塗装の仕上げに使いました 乾きは遅ですが ガソリンにちゃんと強いです はげるようなことはありませんでした。
黄変したヘッドライトレンズの研磨後、コーチィングに使用したが、施工前より黄変してしまいやり直しとなった。
透明性が必要な部分には適さない。