セルロースクリヤースペシャル

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(500cc) 注文コード 68176526 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,250 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

速乾タイプ。密着性バツグン!!

クリアー 用途釣具、ルアーメイキング、木工工作用 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68176526
2024-10-22
用途:
ルアー塗装
四戸サービス 様 (サービス業)

とても使いやすい。換気は必要かと、、、  
仕上がりがキレイです。

対象商品:
68176517
2024-02-02
用途:
ルアー作成
製造業

ルアー作成時の下地に使用しています。吸い込ませる際には薄め液を使用して薄くして漬込んでいます。非常に扱いやすく、その後のラッカースプレーもよくのります。

2人が参考にしています
対象商品:
68176517
2023-03-03
用途:
ルアーのドブ漬け用

さすがロングセラー商品だけあってナガシマのセルロースは安心の品質です。

1人が参考にしています
対象商品:
68176517
2022-12-26
用途:
模型塗装

リピートオーダーでシンナーと共に購入していますが、結構薄めの塗料なので少量の希釈でハケ塗りできます。価格的に少し高い感じですがドープ塗料の入手が難しいので同質のこの塗料は貴重です。

1人が参考にしています
対象商品:
68176526
2023-11-14
用途:
どぶ付け
自動車・二輪車・自転車関連業

少し匂いがきついですが性能は問題ないかと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
68176517
2023-02-13
用途:
ルアーの模型製作に使用しています。
自動車・二輪車・自転車関連業

非常に使いやすく重宝しています。シンナーが安くなればいいのですが。。。

対象商品:
68176526
2022-04-11
用途:
バルサルアーの下地作りに
アートボックス 様

これしか使ったことはありませんが、ルアーの下地作りに使っています。
塗装後、一液ウレタンで仕上げますが、ウレタン必ず黄変してしまいます。
色流れ対策が出来るなら、やはり最終仕上げまで、
このセルロースが良いのだと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
68176517
2020-06-02
用途:
模型飛行機の塗装
HOT'as 様

数年前から使用しています。昔使用したセルロース系塗料よりも塗膜が強く、剥がれにくく、ウレタンの上にも塗る事が出来るので、非常に満足しています。紙を貼る時にも使用していますが、張りすぎる事も無いようです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする