- ソフビカラー ナガシマ 68176553 - ソフビカラー ナガシマ 68176553

ソフビカラー

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(30cc) 注文コード 68176553 品番 -
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

ソフビカラーは軟質及び硬質の塩化ビニール製品用に開発された塗料です。
ソフトビニール製玩具、スポーツ用品、マリンレジャー用品、フィッシング用品、アウトドア用品、
ガレージキット、カプセルトイ等に適した柔軟でフレキシブルな付着性の良い塗膜が得られます。

SC-02 つや消ホワイト 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.03L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68176675
2025-07-24
用途:
ホビー
建設業・工事業

柔らかい素材の物にも塗りやすい乾燥後の塗膜が強く剥がれないので満足しています。専用の薄め液は必須です。

対象商品:
68176605
2024-02-05
用途:
模型製作時に多種類の材質に塗装可能
製造業

ナガシマソフビカラーの「イエロー」は、スプレータイプのカラースプレーが「レモンイエロー」しかないのでぜひ必要です。元祖イエローの色合いは健在であらゆる場面で重宝しています☆

対象商品:
68176666
2022-07-07
用途:
自動車内装の塗装

ビニール、プラスチック問わず(PP材は除く)に対し密着性は良好です。
曲げても割れたり剥がれたりしません。
価格は高めですが期待通りの塗料です。

1人が参考にしています
対象商品:
68176544
2021-11-10
用途:
タイヤマーカーに
サービス業

刷毛塗りでも塗りやすく
皮膜硬くならないので良い感じでした

対象商品:
68176562
2021-11-08
用途:
ビニール製の提灯への文字書き
飲食業

滅多にあることでは無いのですが、屋外に設置している提灯への文字書きの依頼があり、以前は一般的な塗料で無理やり重ね塗りしてましたが、それだとやはり書きづらいのもあり、ソフビ用ならどうだろうかとお試しで購入してみました。
書き味としては流石ソフビ用ですね。
乾いてからどうかと、屋外設置でどのような感じかなというところです。

1人が参考にしています
対象商品:
68176544
2021-01-14
用途:
塗装作業
サービス業

追加で欲しい時にモノタロウならいつも在庫があるので助かっています。
塗料も使い安く、安定していると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
68176544
2021-03-31
用途:
エアブラシ塗装
製造業

そのまま塗装したり、色を調合する時必要な色です。問題なく使用出来ました。

対象商品:
68176754
2020-09-16
用途:
特殊素材の塗装
製造業

商品の質の良さは有名なところだと思いますが、
やはり専用シンナーも含めて常に在庫があるのは
モノタロウさんだけなので頼もしい。
これからもよろしくお願いします。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする