サンクラッチ商会
サンクラッチ商会の 鉄部
NACL アルミサッシ用カラースプレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(300mL)
色
ホワイト
タイプ
STホワイト
注文コード
68177122
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
色・タイプ
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
主な用途
アルミ
色
ホワイト
タイプ
STホワイト
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.15L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性