顔料

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(15g) 注文コード68178863 品番I-01-002W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は37種類から選べます 他の種類を見る

ポリエステル樹脂・ウレタン樹脂・アクリル樹脂・エポキシ樹脂・シリコン等を着色する時に使用します。白・黒・青・赤などの不透明顔料です。

真白 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.001L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※樹脂専用の顔料のため塗装には使用不可です。樹脂と硬化剤が無ければ固まりません。
※元の樹脂に色が付いていても着色は可能ですが、初めから色付きの樹脂と混ぜ合わせる場合は顔料の色と少し色合いが異なる場合がありますのでご注意ください。
※顔料通りの色に着色したい場合は、透明樹脂を使用してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68178863 I-01-002W 62637209 FRPG-019-00020 樹脂着色顔料 EpoChemical 樹脂着色顔料 EpoChemical 1本(20g) 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68178845
2023-12-06
用途:
キャストウレタンの着色
建設業・工事業

黒色を使用しましたが不透明に着色できず、透明に着色可能です。
規定量最大でどうにかダークスモークに着色出来ますが白濁・発泡するのでウレタンキャストヘの使用できないと感じました
濃くしようと規定量以上入れると硬化不良を起こします

対象商品:
68178854
2022-12-24
用途:
自動車整備一般
自動車・二輪車・自転車関連業

エンブレムの補修のためにエポキシを着色するのに使用しましたが特に問題なく利用できました

1人が参考にしています
対象商品:
68179037
2021-04-25
用途:
ポリウレタンレジンの着色
建設業・工事業

購入は「チョコ」色。 使用したが”着色が薄い”。
混合比率は0.5%〜10%とかなり範囲が広いが、10%ちょい越しで、硬化不良を起こしそうなほど濃く入れて(硬化後しばらくの間、切断面にどこからともなく硬化剤がにじみ出てくる)も、あずき色のちょっと薄い色になるだけで、きちんとチョコ色が出ない。
レジンはアイボリー。 硬化後は色が薄くなるのは当然だが、市販のレジンはほとんどがアイボリーなので、普通はそこら辺の事は分かっていながら、調色されているのではないのだろうか。
中間色だからかなぁ。 それともこれが本当の「チョコ」色なのかなぁ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-04

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする