MG-1836 防炎ラッセルメッシュシート WING ACE 68179615 MG-1836 防炎ラッセルメッシュシート WING ACE 68179615

防炎ラッセルメッシュシート

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68179615 品番MG-1836
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

飛散防止メッシュシート※防炎加工

用途建築、塗装用、飛散防止用に。 材質ポリエチレン グリーン 寸法(m)1.8×3.6 ハトメピッチ(cm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 特性飛散防止・防炎

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68179615
2020-12-14
用途:
風よけ
株式会社みやもり 様 (卸売・小売業)

価格が安く入荷も迅速でした。消耗品なので次回も購入したいです。

対象商品:
68179606
2020-02-25
用途:
剪定
建設業・工事業

値段は安くて良いですが、素材のせいで滑りやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
68179606
2018-11-12
用途:
剪定作業、養生等
建設業・工事業

造園の剪定作業において、一般的なグリーンシート(1.8×3.6の2,000円程度のもの)からすると、張りがなく、使いなれるまで時間がかかります。また引っ掛かりなどの耐久は弱い構造と感じます。グリーンネットの延長したイメージです。

しかし、当方は気に入っており、使い方を変えていけば、それなりのパフォーマンスを発揮します。
総評は値段相応といったところでしょうか。
足場の養生には不向きですが、剪定作業には使えます。

3人が参考にしています
対象商品:
68179606
2018-07-01
用途:
生垣の剪定時に
建設業・工事業

生垣の剪定は面倒ですが、切り枝の掃除は一層面倒です。作業に先立ち本品を敷いておけばクルクルと巻き取りまとめて処分できます。丈夫なので踏んでも破れず重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生ネット/飛散防止ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする