2個用スイッチボックス

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68181338 品番 Y272
参考基準価格(税別)¥1,605 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

配線金具の取り付けを行うボックスです。

種別2個用 タイプB型(深型) 寸法H(mm)54 適合A・B型 ミルキーホワイト 質量(g)510 仕様底面ノック/C39(Φ38.8)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32966227
2020-08-19
用途:
スイッチ取付
製造業

底蓋がダボによるはめ込み式になっていて容易に外れるので使い方によっては強度不足が心配です。値段は安い。

対象商品:
32966227
2020-03-01
用途:
制御器等の取付用
LSK 様 (サービス業)

深型をよく使用しますが急ぎの時にホームセンター等には在庫が無いので緊急用の在庫として購入しました。以前から使用していますので品質は確認済です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする