外山電気
外山電気の ケーブル収納・配線
外山電気の ケーブルモール
外山電気の モール用スイッチボックス
3個用スイッチボックス
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68181356
品番
Y263
参考基準価格(税別)
¥2,135
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
配線金具の取り付けを行うボックスです。
種別
3個用
タイプ
B型
寸法H(mm)
44
適合
A・B型
色
ミルキーホワイト
質量(g)
615
仕様
底面ノック/C39(Φ38.8)