外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の 電線管用接続部品
外山電気の 電線管用ブッシング
ブッシング 溶融亜鉛
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68181688
品番
BZ70
参考基準価格(税別)
¥945
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
サイズ
70
質量(g)
147
種類
厚鋼用
寸法H(mm)
18
寸法d(mm)
68