外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の 電線管用接続部品
外山電気の 電線管用ブッシング
ブッシング 溶融亜鉛
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68181715
品番
BZ104
参考基準価格(税別)
¥3,405
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
サイズ
104
質量(g)
535
種類
厚鋼用
寸法H(mm)
24
寸法d(mm)
105