ブッシング 溶融亜鉛

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ125A 注文コード68181724 品番BZ125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,370
この商品はサイズ・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
サイズ125A 質量(g)765 種類厚鋼用 寸法H(mm)32 寸法d(mm)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする