アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの トップス オフィスウェア
アイトスの スーツ・ジャケット オフィスウェア
AZ-155B スーツ&ジャケット ベスト(年間用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68182947
品番
AZ155B
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
運転姿勢をサポートするパターンと制電糸入り素材を採用
豊富なサイズと高耐加工でドライバーの方に最適
色
ネイビー
サイズ
OLL
性別
男性用
種別
ベスト
胸囲(cm)
119
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
117
後ろ丈(cm)
59
生地
制電ツイル
色番
408
生地性能
制電糸入り、高耐光加工
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。