AZ-157 スーツ&ジャケット スラックス(年間用)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68184347 品番 AZ157
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

運転姿勢をサポートするパターンと制電糸入り素材を採用
豊富なサイズと高耐加工でドライバーの方に最適

ブラック 性別男性用 ウエスト(cm)105 股下(cm)85 仕様裾/ハーフ 種別パンツ 混率(%)ポリエステル100 アズワン品番64-8996-19 生地トロピカル 色番010 生地性能制電糸入り
注意
※仕様に「ハーフ」と記載があるものは、裾の仕上げ縫いがしていない商品になります。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする