PCブッシング 薄鋼用 オレンジ キャップなし

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) サイズ31 注文コード68184603 品番PCBN31
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品はサイズ・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る
材質ポリカーボネート製 サイズ31 質量(g)4.9 寸法H(mm)12 規格JIS C 8330 寸法d(mm)29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする