PCブッシング 薄鋼用 オレンジ キャップなし

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(25個) 注文コード 68184628 品番 PCBN51
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質ポリカーボネート製 サイズ51 質量(g)9.9 寸法H(mm)15 規格JIS C 8330 寸法d(mm)48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする