AZ-154 スーツ&ジャケット ブレザー(センターベント)(年間用)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68184934 品番 AZ154
参考基準価格(税別)¥18,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

運転姿勢をサポートするパターンと制電糸入り素材を採用
豊富なサイズと高耐加工でドライバーの方に最適

(AB体)ネイビー サイズAB8 性別男性用 種別ジャケット 胸囲(cm)121 混率(%)ポリエステル100 ウエスト(cm)108 肩幅(cm)49 袖丈(cm)64 着丈(cm)79 アズワン品番64-8995-81 生地制電ツイル 色番308 生地性能制電糸入り、高耐光加工
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ジャケットのみです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする