MWBB32TN-UT-355 MWB-UT - ロックユニット SMC 68185067

MWB-UT - ロックユニット

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ポート種類:(TN) NPT、ロッド長さ:355mm、オーダーメイド仕様:(-) なし 注文コード68185067 品番MWBB32TN-UT-355
参考基準価格(税別)¥36,470 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は仕様など260種類から選べます 他の種類を見る
仕様ポート種類:(TN) NPT、ロッド長さ:355mm、オーダーメイド仕様:(-) なし 型式32mm タイプロッド付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする