※ジャケットは付属しておりません。
アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの ボトムス オフィスウェア
アイトスの パンツ・スラックス オフィスウェア
AZ-120 ライトドスキンスラックス(ツータック)(年間用)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68186517
品番
AZ120
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
26
種類から選べます
他の種類を見る
色
グレー
性別
男性用
ウエスト(cm)
76
アズワン品番
64-8994-07
色番
004
仕様
ひざ当て付、裾/ハーフ
種別
パンツ
材質
ファスナー/エフロン(R)
混率(%)
ポリエステル70、ウール30
股下(cm)
90
生地
ライトドスキン
注意
※パンツのみの商品です。ジャケットは付属しておりません。
※仕様に「ハーフ」と記載があるものは、裾の仕上げ縫いがしていない商品になります。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。