代表画像
ホリコー
ホリコーの 布テープ
梱包用 布テープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
68186618
品番
NT-004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
梱包用の布テープで粘着力が良く手切れもいいです。また油性のマジックで文字が書けます。
テープ幅(mm)
48
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.2
タック(ボールNo.)
30
粘着力(N/25mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応