画像準備中

梱包用 布テープ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 68186627 品番 NT-004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

梱包用の布テープで粘着力が良く手切れもいいです。また油性のマジックで文字が書けます。

テープ幅(mm)75 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.2 タック(ボールNo.)30 粘着力(N/25mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする