伸びのある快適な配光でサイン広告を鮮明に照らし出します
サイン広告に最適な反射板設計
サイン広告面をより均一に美しく照射するために開発した2種類の反射板を搭載。
アームなしでも最適な配光でサイン広告面を照射でき、さらにオプションアームとの組合せで、より効率よく照らし出します。
前面樹脂カバーを膨らめせることで効率のよい光を作り出します。
看板用配光(ワイドフラッド)
調光不可
周囲環境温度:-25℃〜+35℃
一時的な温度上昇においては+40℃まで使用可能
防湿防雨型(IP65)
CDM-T70W器具相当