トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 競技種目用品
ワイヤレスメガホンTWB300
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68187108
品番
B3943
参考基準価格(税別)
¥98,000
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
ワイヤレス機能搭載メガホン。本体搭載マイクとB-6087 ワイヤレスマイク(別売)の同時使用可能
仕様
電池持続時間(音声):約22時間、音声通達距離:約800m、ワイヤレスチューナー内蔵(300MHz帯シングル)、B-6087ワイヤレスマイク(別売)使用可、単一電池×8本(別売)、30W、防水(JIS IPX5)
材質
ASA樹脂
寸法(mm)
ホーン:幅218×高さ343、全長:350
質量(kg)
4
注意
※電池別売
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,120
/
税込
¥
1,232
北海道地方
数量1につき
¥
1,220
/
税込
¥
1,342
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません