トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 体操/トレーニング
ラウンドブロック
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68187361
品番
T1879
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
跳び箱・倒立の初期練習や体操クラブなどの倒立・前後転練習などにもご利用いただけます。
仕様
下部すべり止め付
材質
外被:エステル防水帆布・ターポリン、芯材:ウレタンフォーム・ポリエチレンフォーム
質量(kg)
6
寸法(cm)
幅60×奥行60×高さ50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,250
/
税込
¥
3,575
北海道地方
数量1につき
¥
3,250
/
税込
¥
3,575
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません