※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B2657B やわらかいフロート60E トーエイライト 68187415 B2657B やわらかいフロート60E トーエイライト 68187415 B2657B やわらかいフロート60E トーエイライト 68187415

やわらかいフロート60E

商品レビューを投稿する
17日以内出荷 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68187415 品番 B2657B
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

やわらかで耐候性の高いEVAフロート。当たっても痛くない、屋外利用でも割れにくいフロートです。

用途コースロープ用のフロートです 仕様抗菌・防藻加工 材質EVA 寸法(mm)Φ60×長さ250 質量(g)55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水泳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする