※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーエイライト
やわらかいフロート110Y
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
17日以内出荷とは
色
黄
青
黄
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68187449
品番
B2764Y
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
回転消波型フロート
用途
コースロープ用のフロートです
仕様
回転消波型、抗菌・防藻加工
材質
EVA
寸法(mm)
Φ110×長さ83.3
色
黄
質量(g)
98