※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B5290B フロート80H トーエイライト 68187711 B5290B フロート80H トーエイライト 68187711

フロート80H

商品レビューを投稿する
17日以内出荷 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68187711 品番 B5290B
参考基準価格(税別)¥270 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

回転消波型フロート

用途コースロープ用のフロートです 仕様抗菌・防藻加工 材質低発泡ポリエチレン 寸法(mm)Φ80×長さ62.5 質量(g)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水泳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする