フクダクラフト
フクダクラフトの トイレ用品
フクダクラフトの トイレラック
トイレラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68187884
品番
F-0111 WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
トイレットペーパーを上から補充し、下から取り出すことが出来ます。
使用場所
トイレ
用途
トイレットペーパーのストックに。トイレットペーパー5個収納可能。
材質
MDF
質量(kg)
1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
13.8×14.7×61
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
150
/
税込
¥
165
沖縄地方
数量1につき
¥
1,230
/
税込
¥
1,353
離島
数量1以上のご注文
お送りできません