F-3161 トイレラック フクダクラフト 68187893 F-3161 トイレラック フクダクラフト 68187893 F-3161 トイレラック フクダクラフト 68187893

トイレラック

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68187893 品番F-3161
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

トイレットペーパーを上から補充し、下から取り出すことが出来ます。右の扉部分は掃除用具等見せたくないものの収納に便利。扉内可動棚1枚。

使用場所トイレ 用途トイレットペーパーやサニタリー用品のストック・収納に。 材質MDF 質量(kg)3.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×16×61
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥150 / 税込 ¥165
沖縄地方数量1につき ¥1,230 / 税込 ¥1,353
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68187893
2020-09-07
用途:
といれらっく
その他業種

トイレットペーパーの個数を3個くらいにして 他のものを入れる空間があってもいいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする