T1186 フロアシート42 トーエイライト 68187896

 

T1186 フロアシート42 トーエイライト 68187896
T1186 フロアシート42 トーエイライト 68187896
T1186 フロアシート42 トーエイライト 68187896

フロアシート42

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本注文コード68187896品番T1186
参考基準価格(税別)¥70,400販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

体育館イベントの必需品、フロア面を汚れ・キズなどから守ります。お求めやすい価格のフロアシート。厚さ0.42mmタイプ。防炎・防水。

材質ポリ塩化ビニール、(基布:ポリエステル)厚さ(mm)0.42質量(kg)27長さ(m)40幅(cm)137
注意
※表示サイズのみでの販売です。別注サイズ販売はいたしておりません。製造工程上ご注文いただいたサイズから多少の誤差が生じる場合があり、端部が波打つ場合があります。あらかじめご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする