GF-051 3段ワゴン トレー付 フクダクラフト 68187972 GF-051 3段ワゴン トレー付 フクダクラフト 68187972 GF-051 3段ワゴン トレー付 フクダクラフト 68187972 GF-051 3段ワゴン トレー付 フクダクラフト 68187972

3段ワゴン トレー付

(2件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68187972 品番GF-051
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

中段棚板は取り外し可能。トレーとして使うことが出来ます。移動に便利な持ち手、キャスター付き。

用途調味料や食品のストックに便利。中段の棚は外してトレーとして使えるため、来客時等はそのままお盆として使用可能。 材質天然木(ラバーウッド)、MDF、ポリプロピレン 質量(kg)5.3 耐荷重(kg)(全体)約20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59×34×72.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥290 / 税込 ¥319
沖縄地方数量1につき ¥1,660 / 税込 ¥1,826
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:228

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68187972
2024-02-17
用途:
吸引器等の物品ワゴンに使用
医療・福祉・介護関連業

ホームセンターでなかなか見つけることが出来なかったので、助かりました。
板の耐久性がどうかと思い、裏打ちをして使用しています。

対象商品:
68187972
2020-02-15
用途:
介護用
サービス業

清潔感があり、トレーもはずせる、便利です。キャスターにストッパがついていないのが残念

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする