※使用例
フクダクラフト
フクダクラフトの 椅子
フクダクラフトの 折りたたみ椅子
フォールディングチェアー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68187988
品番
GF-0843C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
背もたれは部分は背中にフィットするようにカーブになっています。女性でも持ち運びしやすい軽さ。折りたたみ式。
色
ブラウン
座面高さ(mm)
395
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
450×495×640
本体質量(kg)
4.1
用途
ダイニングチェアーの買い替え・買い増しに便利。使わない時は折りたたんで隙間に収納可能。
材質
天然木(ラバーウッド)、PVC、ウレタンフォーム
質量(kg)
4.1
耐荷重(kg)
約80
背もたれ
あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×49.5×64
材質(座面)
合成樹脂レザー(PVCレザー)・クッション:ウレタンフォーム
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×8×70
座面高(cm)
39.5
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
290
/
税込
¥
319
沖縄地方
数量1につき
¥
1,660
/
税込
¥
1,826
離島
数量1以上のご注文
お送りできません