フクダクラフト
フクダクラフトの 厨房機器・設備・調理機械
フクダクラフトの 搬送機器類
フクダクラフトの キッチンワゴン/サービスワゴン
マルチワゴン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68188006
品番
GF-900HT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
天板は折りたたみ式。天板を広げてデスクとして使用可能。2口コンセント付。扉部分は高さのある物を収納可能。
用途
キッチンワゴンとして調味料や食品のストックに便利。天板を広げて市販のチェアーを合わせればデスクに早変わり。
材質
MDF、天然木(ラバーウッド)、ポリプロピレン
質量(kg)
15.5
耐荷重(kg)
(全体)約20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
41.5/89×50×70.5
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
890
/
税込
¥
979
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません