アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの トップス オフィスウェア
アイトスの スーツ・ジャケット オフィスウェア
AZ-108 スーツ&ジャケット ジャケット(センターベント)(年間用)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68188215
品番
AZ108
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
30
種類から選べます
他の種類を見る
色
チャコールグレー
サイズ
B5
性別
男性用
種別
ジャケット
胸囲(cm)
116
混率(%)
ポリエステル55、ウール45
肩幅(cm)
48.5
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
73
アズワン品番
64-8991-93
生地
トロピカル
色番
244
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。