曜日別特売
MXF20-30-M9NV-X12 MXF - 薄形エアスライドテーブル SMC 68188226

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXF - 薄形エアスライドテーブル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様オートスイッチ:M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し、アジャスタボルトロング仕様:(-X12) 25mm注文コード68188226品番MXF20-30-M9NV-X12
参考基準価格(税別)¥45,760販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
作動方式複動形リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)20仕様オートスイッチ:M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し、アジャスタボルトロング仕様:(-X12) 25mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする