フクダクラフト
フクダクラフトの 厨房機器・設備・調理機械
フクダクラフトの 搬送機器類
フクダクラフトの キッチンワゴン/サービスワゴン
キッチンワゴン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68188243
品番
KW-5385 WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
半分のサイズの棚板が5枚。縦に並べると片側には調味料やキッチンツール等の高さのある物を収納可能。移動に便利な取っ手、キャスター付き。取っ手やフレーム部分はタオル掛けとしても利用可能。
用途
調味料や食品のストックに便利。棚板は半分のサイズなので、横並びで1枚の大きさとして使うことも出来、縦並びで高さのある物を収納することも可能。
材質
スチール、MDF、ポリプロピレン
質量(kg)
9.8
耐荷重(kg)
(全体)約20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
53.5×30×85
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
290
/
税込
¥
319
沖縄地方
数量1につき
¥
1,660
/
税込
¥
1,826
離島
数量1以上のご注文
お送りできません