※使用例
フクダクラフト
フクダクラフトの 厨房機器・設備・調理機械
フクダクラフトの 搬送機器類
フクダクラフトの キッチンワゴン/サービスワゴン
天然木キッチンワゴン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68188252
品番
KW-7050-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
天板はタイル付き。移動に便利な取っ手、キャスター付き。両サイドにはタオル掛けとフックが付いています。
用途
調味料や食品のストックに便利。天板にはタイルが付いて熱いものを置く際にも役立ちます。商品のサイドにはフックやタオル掛けが有ります。
材質
天然木(桐)、タイル、ポリプロピレン
質量(kg)
6
耐荷重(kg)
(全体)約20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
59×30.5×74
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
450
/
税込
¥
495
沖縄地方
数量1につき
¥
1,960
/
税込
¥
2,156
離島
数量1以上のご注文
お送りできません