※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの テーブル付シリンダ
MXF - 薄形エアスライドテーブル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
30
仕様
オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、アジャスタボルトロング仕様:(-X12) 25mm
注文コード
68188253
品番
MXF20-30-X12
参考基準価格(税別)
¥39,270
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・仕様
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動形
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
ストローク(mm)
30
チューブ内径(Φmm)
20
仕様
オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、アジャスタボルトロング仕様:(-X12) 25mm