G1052 ハードル運搬車SK20 トーエイライト 68188429

ハードル別売

G1052 ハードル運搬車SK20 トーエイライト 68188429
G1052 ハードル運搬車SK20 トーエイライト 68188429

ハードル運搬車SK20

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送26日以内出荷とは
内容量1台注文コード68188429品番G1052
参考基準価格(税別)¥100,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

積み下ろしし易い低床タイプの親切設計

仕様キャスター15cm(2個ストッパー付)、小学校・中学校用15~20台、一般用10~15台運搬可能材質スチール質量(kg)32寸法(cm)幅123×奥行140×高さ90
注意
※ハードル別売
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,300/税込5,830
北海道地方数量1につき5,300/税込5,830
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする